{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M6 | |
Kuusiokiekko AV | 16 mm | |
Sisäkuusiokiekko AV1 | 4 mm | |
Epäkeskomatka S1 | 1,3 mm | |
Mitta A | 7,8 mm | |
Kiekon korkeus | 4,8 mm | |
Kierteen pituus L | 12 mm | |
Kiinnitysvoima | 3,4 kN | |
Suurin kiristysmomentti | 8,5 Nm | |
Tuotetyyppi | Epäkeskopuristin |
Tuotekoodi | 370005 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368503261 | |
Valmistajan numero | 50206 | |
Manufacturer | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |