Epäkeskopuristin M10

Tuote nro.: 370001 M10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kierre M Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    kierre M M10
    Kuusiokiekko AV 25 mm
    Sisäkuusiokiekko AV1 7 mm
    Epäkeskomatka S1 1,6 mm
    Mitta A 12,7 mm
    Kiekon korkeus 10 mm
    Kierteen pituus L 9 mm
    Kiinnitysvoima 9 kN
    Suurin kiristysmomentti 28 Nm
    Tuotetyyppi Epäkeskopuristin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 370001 M10
    EAN / GTIN 4045197782373
    Valmistajan numero 370001 M10

    Kuvaus

    Malli:

    • 6-kulmainen teräslevy, teräksinen epäkeskoruuvi.
    • Halutun muotoisiksi työstettyjen työkappaleiden kiinnitys.
    • 6 erilaista kiinnitystasomuotoa: 1. Prisma, jossa 150° avauskulma 2. Pitkittäisurat 3. porras sileä 4. Uritettu 5. Sileä 6. Pinnoitettu sileä.
    • Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.

    Käyttö:

    Soveltuu aihioiden ja valmiiden osien kiinnitykseen.

    Ohje:

    Taivutettu ruuvinväännin koko 7 tarvitaan!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin