{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Listojen määrä | 8 paar | |
Leveys | 8 mm | |
Korkeus | 12 mm; 17 mm; 22 mm; 25 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm | |
Pituus | 160 mm | |
Tuotetyyppi | Suuntaispalat |
Tuotekoodi | 366752 | |
EAN / GTIN | 4045197559388 | |
Valmistajan numero | 366752 |