{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Listojen määrä | 9 paar | |
Leveys | 4 mm | |
Korkeus | 10 mm; 14 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 34 mm; 38 mm; 42 mm | |
Pituus | 160 mm | |
Tuotetyyppi | Suuntaispalat |
Tuotekoodi | 366751 | |
EAN / GTIN | 4045197559371 | |
Valmistajan numero | 366751 |