Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366702 koko 200 14X32 mm

Tuote nro.: 366726 14X32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 14 mm
Korkeus 32 mm
Tuotetyyppi Suuntaispalat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 366726 14X32
EAN / GTIN 4045197800916
Valmistajan numero 366726 14X32

Kuvaus

Malli:

Kovuus: 60 HRC. Pareittain tarkkuushiottu.
GARANT − tarkkuusmalli. Tarkkuus: Korkeus- ja leveystoleranssi ± 0,007 mm.

Käyttö:

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Sopii:

Suuntaispalasarja 366702; 366704.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin