Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366702 / 6704 koko 100 5X8 mm

Tuote nro.: 366706 5X8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 5 mm
Korkeus 8 mm
Tuotetyyppi Suuntaispalat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 366706 5X8
EAN / GTIN 4045197799531
Valmistajan numero 366706 5X8

Kuvaus

Malli:

Kovuus: 60 HRC. Pareittain tarkkuushiottu.
GARANT − tarkkuusmalli. Tarkkuus: Korkeus- ja leveystoleranssi ± 0,007 mm.

Käyttö:

Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

Sopii:

Suuntaispalasarja 366702; 366704.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin