Suuntaisalustan yksittäispari nrolle 366702 / 6704 koko 100 5X13 mm

Tuote nro.: 366706 5X13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leveys 5 mm
    Korkeus 13 mm
    Tuotetyyppi Suuntaispalat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 366706 5X13
    EAN / GTIN 4045197799579
    Valmistajan numero 366706 5X13

    Kuvaus

    Malli:

    Kovuus: 60 HRC. Pareittain tarkkuushiottu.
    GARANT − tarkkuusmalli. Tarkkuus: Korkeus- ja leveystoleranssi ± 0,007 mm.

    Käyttö:

    Tarkkuutta vaativissa töissä työkappaleiden yhdensuuntaiseen kiinnittämiseen ruuvipuristimissa jne.

    Sopii:

    Suuntaispalasarja 366702; 366704.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin