{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Listojen määrä | 5 paar | |
Leveys | 5 mm | |
Korkeus | 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm | |
Tuotetyyppi | Suuntaispalat |
Tuotekoodi | 366320 125 | |
EAN / GTIN | 4062406250478 | |
Valmistajan numero | 366320 125 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suuntaispalasarja, alapuoli magneettinen, kapea 125 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
416,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
514,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
725,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
580 kappaletta varastossa
750,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
1 006,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
428,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Listojen määrä | 5 | 5 | 10 | 24 | 24 | 5 |
Leveys | 5 | 2,5 | 3 | 10 | ||
Muodon kuvaus | tasainen ;yhdensuuntainen ;suorakulmainen | |||||
Korkeus | 20 ;30 ;35 ;37 ;39 | 15 ;30 ;35 ;37 ;39 | 10 ;15 ;20 ;25 ;28 ;30 ;33 ;35 ;36 ;37 | 20 ;30 ;35 ;37 ;39 | ||
Pituus | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Sopii värikoodiin | TC ;LC ;LC-GARANT ;Titan ;Titan 2 ;Duo ;Duo Plus ;LCV125G | |||||
Tuotetyyppi | Suuntaispalat | Suuntaispalat | Suuntaispalat | Suuntaispalat | Suuntaispalat | Suuntaispalat |