Hionta- ja tarkastusruuvipenkki karalla, ruostumaton 100 mm

Tuote nro.: 363600 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukaväli A (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli A 100 mm
Suurin kiristysalue b 140 mm
Leukojen korkeus C 40 mm
Kokonaispituus a 270 mm
Kokonaisleveys B 100 mm
Paino 9,5 kg
Tuotetyyppi Tarkistusruuvipenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363600 100
EAN / GTIN 4045197313591
Valmistajan numero B 60 15 0 0005

Kuvaus

Malli:

  • Karkaistua terästä; kauttaaltaan tarkkuushiottu.
Kiinnitys mahdollista neljälle eri puolelle (pohja-, otsa- ja sivupinnoille).
Magnetoituvaa kromiterästä − ruostumaton, mm. töihin, joissa käytetään korroosiota aiheuttavia jäähdytys- tai voiteluaineita.

Toiminto:

Alasvetojärjestelmä − liikkuva leuka painaa alaspäin kiinnityspuristuksen ansiosta, jolloin työkappale ei kohoa eikä tärise työstettäessä.

Käyttö:

Tarkkaan työstöön ja tarkistukseen.
Sopii lisäksi upotuskipinätyöstöön.

Tarkkuus:

Alle 0,003 mm / 100 mm (järjestelmätarkkuus).

Toimituksen sisältö:

Sisältää kammen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin