Hionta- ja tarkastusruuvipenkki varustettu karalla 45 mm

Tuote nro.: 363550 45
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukaväli A (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli A 45 mm
Suurin kiristysalue b 65 mm
Leukojen korkeus C 20 mm
Kokonaispituus a 150 mm
Kokonaisleveys B 45 mm
Paino 1,3 kg
Tuotetyyppi Tarkistusruuvipenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363550 45
EAN / GTIN 4045197313553
Valmistajan numero B 60 15 0 0001

Kuvaus

Malli:

  • Karkaistua terästä; kauttaaltaan tarkkuushiottu.
Kiinnitys mahdollista neljälle eri puolelle (pohja-, otsa- ja sivupinnoille).
Hiottu vaakaprisma.

Toiminto:

Alasvetojärjestelmä − liikkuva leuka painaa alaspäin kiinnityspuristuksen ansiosta, jolloin työkappale ei kohoa eikä tärise työstettäessä.

Käyttö:

Tulkkitarkkaan työstöön ja tarkistukseen.

Tarkkuus:

Alle 0,003 mm / 100 mm (järjestelmätarkkuus).

Toimituksen sisältö:

Sisältää kammen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin