{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukaväli A | 70 mm | |
Suurin kiristysalue b | 80 mm | |
Leukojen korkeus C | 30 mm | |
Kokonaispituus a | 180 mm | |
Kokonaisleveys B | 110 mm | |
Kokonaiskorkeus c | 137 mm | |
Kallistusalue | 2×60° | |
Paino | 12 kg | |
Tuotetyyppi | Tarkistusruuvipenkki |
Tuotekoodi | 363350 70 | |
EAN / GTIN | 4045197313485 | |
Valmistajan numero | B 60 05 0 0001 | |
Valmistaja | Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de |