Keskileuka, järjestelmä PITKÄ 80

Tuote nro.: 363042 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leukojen leveys b 80 mm
    Leukojen korkeus h 28 mm
    Leukojen pituus l 23 mm
    Sopii värikoodiin Xtric 80
    Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 363042 80
    EAN / GTIN 4062406221461
    Valmistajan numero 363042 80

    Kuvaus

    Malli:

    Kappaleen muoto tehdään leukaan. 3 mm Grip-porras ja sileät leuat.

    Sopii:

    Karalaakeri, kaikki osat nro 363008.

    Ohje:

    Ei voi käyttää koossa 50 sekä Xtric-tyypeissä XS ja XSP!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin