Päälileuka System LANG, pienennetty leveys 40C

Tuote nro.: 363030 40C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 40 mm
b1 80 mm
Leukojen korkeus h 28 mm
Korkeus h1 3 mm
Korkeus h2 13 mm
Leukojen pituus l 50 mm
Pituus l1 3 mm
Paino 0,35 kg
Sopii värikoodiin Xtric 80
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363030 40C
EAN / GTIN 4062406090579
Valmistajan numero 363030 40C

Kuvaus

Malli:

Kombileuat Grip- ja sileillä leuoilla.
Kappaleen muoto tehdään leukaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin