Kohokuviointiasema XGRIPP 230 mm

Tuote nro.: 362929 230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

maks. kohokuviointileveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Maksimaalinen kohokuviointileveys 230 mm
    Maksimaalinen kohokuviointivoima 180 kN
    Kohokuviointi-isku 4 mm
    Pituus 890 mm
    Leveys 150 mm
    Korkeus 409 mm
    Paino 78 kg
    Tuotetyyppi Kohokuviointiasema

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 362929 230
    EAN / GTIN 4062406368722
    Valmistajan numero 362929 230

    Kuvaus

    Malli:

    • Materiaalien 45 HRC (vetolujuus 1450 N / mm2) kohokuviointi mahdollista.
    • Maks. puristusvoima 180 kN (18 t), lineaarinen puristusvoima.
    • Pneumaattisen puristusvoiman säätö 0,5 – 6,5 bar.
    • Pikasäätö 30 mm:n välein.
    • Hienosäätö pyälletyllä ruuvilla.
    • Kaikki asennettu peruslevyllä – CE-yhteensopiva, käytettävissä turvallisena ja kompaktina yksikkönä.
    • Painonappi suoraan kohokuviointiasemassa ja sen vuoksi aseman ulkopuolella ei ole paineletkuja.

    Kohokuviointitekniikka, nimitetään myös esikohokuvioinniksi, jossa kiinnitettävä työkappale saa tietyn muodon työstökoneen ulkopuolella, ennen kuin se kiinnitetään muotosulkeisesti ruuvipenkkiin. Erityisesti kiinnitystilanteet, joissa tarvitaan suuria pitovoimia ja joissa on työkappaleen muodonmuutosten riski, voidaan hallita esikohokuvioinnilla prosessivarmasti. Kohokuviointitekniikka on optimaalinen ratkaisu ennen kaikkea 5-sivuisessa työstössä, jossa tulee saavuttaa optimaalinen pääsy.

    Etu:

    Muotosulkeinen kiinnitys tartuntaleukaan myös vähäisellä kiinnitysvoimalla

    Käyttö:

    Erittäin kovien tai epävakaiden esikohokuviointiin.

    Toimituksen sisältö:

    Peruslevy, paineenkohotin, kohokuviointiasema, suojalevy, leimausleuat, työkappaleen tuki, tukilista.

    Erikoistarvike:

    Keskikohdan merkintä 362934 koko 1, leimausleukojen kulumisen koetinkivisarja 362936 koko 1.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin