Leuka kohdistusnastoilla 125 mm

Tuote nro.: 362627 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveydelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sopii värikoodiin TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
    Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 362627 125
    EAN / GTIN 4045197928283
    Valmistajan numero 362627 125

    Kuvaus

    Malli:

    • Karkaistua terästä, kaasunitrattu (toleranssi ±0,01 mm).
    • Helppo asentaa ruuvipuristimeen.
    • Tappien mekaaninen sisääntyöntäminen.
    • Paineilmaohjaus kaksipuoleisten venttiilien kautta.
    • Ei eroa kiinteän ja liikkuvan leuan välillä.
    • 5,5 baarin vaadittu ilmanpaine

    Käyttö:

    Nopeasti varustettavissa erilaisiin työstötehtäviin.
    • Kiinnityksen kohdistus nopeaa ja ehdottoman toistotarkkaa.
    • Ei tukilistojen aikaavievää käsittelyä.

    Sopii:

    GARANT-NC nro 360510; 360465; 361290.
    HOLEX Nro 362010.
    Allmatic nro 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 ja kiristysleukojen kanssa nro 361400 - 361620.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana 1 kpl Kiinnitysruuvi.