Perusleukapari, pehmeä 160 mm

Tuote nro.: 362520 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveydelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveydelle 160 mm
Sopii värikoodiin TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 362520 160
EAN / GTIN 4250364400329
Valmistajan numero 6921034023031

Kuvaus

Käyttö:

Lisäleuat moninkertaistavat käyttömahdollisuudet. Hydrauliset tasausleuat pyöreiden työkappaleiden monipistekiinnitystä varten tai pinnaltaan epätasaisten kappaleiden kiinnittämiseen saatavana tilauksesta.

Sopii:

GARANT-NC nro 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nro 362010.
ALLMATIC nro 362250 - 362300 ja perusleuan kanssa 361500 - 361520 sopiva versioon NC8. Sovitinleuka nro 361600, 361620 myös sopiva kaikkiin NC-versioihin.

Ohje:

Kiinnitysruuvit tilataan erikseen, nro 362621 M10×23.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin