Prismaleukapari 100 mm

Tuote nro.: 362500 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveydelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveydelle 100 mm
Sopii värikoodiin HD-Allmatic
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 362500 100
EAN / GTIN 4250364400435
Valmistajan numero 6921014024031

Kuvaus

Käyttö:

Lisäleuat moninkertaistavat käyttömahdollisuudet. Hydrauliset tasausleuat pyöreiden työkappaleiden monipistekiinnitystä varten tai pinnaltaan epätasaisten kappaleiden kiinnittämiseen saatavana tilauksesta.

Sopii:

GARANT-NC nro 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nro 362010.
ALLMATIC nro 362250 - 362300 ja perusleuan kanssa 361500 - 361520 sopiva versioon NC8. Sovitinleuka nro 361600, 361620 myös sopiva kaikkiin NC-versioihin.

Ohje:

Kiinnitysruuvit tilataan erikseen, nro 362621 M10×23.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin