Gripp-suojaleuka, Leukojen leveydelle: 125mm

Tuote nro.: 362390 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveydelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveydelle 125 mm
Leukojen leveys b 12 mm
Leukojen korkeus h 20 mm
Sopii värikoodiin TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-Spanner
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 362390 125
EAN / GTIN 4045197967893
Valmistajan numero 362390 125

Kuvaus

Malli:

Tarkka kiinnitys. Lisäleuat moninkertaistavat puristimenne käyttömahdollisuudet. Optimoitu hammasmuoto takaa hyvän pitovoiman.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin