Tartuntakärjet U

Tuote nro.: 362151 U
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus h 7 mm
    Leveys b 14,5 mm
    Tuotetyyppi Tartuntaholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 362151 U
    EAN / GTIN 2050001946164
    Valmistajan numero 4.22.01000 / G01

    Kuvaus

    Käyttö:

    U − Vakiomateriaalit.
    H − Erittäin kovat materiaalit.
    S − Pehmeät materiaalit.

    Sopii:

    Tarttumissuojalliset leuat nro 362149.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin