{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveydelle | 160 mm | |
Sopii värikoodiin | HD-kiinnitin | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 362077 160 | |
EAN / GTIN | 2050001761125 | |
Valmistajan numero | 362077 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kiinnitysleuka, hienorihlaus, kääntöpuolella pitkittäisurat 160 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
143,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
113,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
380,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen leveys b | 160,4 mm | ||
Leukojen korkeus h | 49,8 mm | ||
Leukojen pituus l | 104 mm | ||
Leukojen leveydelle | 160 mm | 160 mm | |
Tyyppi | 160 | ||
Sopii värikoodiin | HD-kiinnitin | HD-kiinnitin | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat |