Porraslistapari (porraspuoli) 125

Tuote nro.: 361970 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
Paksuus l 3 mm
Korkeus h 15 mm
Sopii värikoodiin TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Tuotetyyppi Porraslista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361970 125
EAN / GTIN 4250364401081
Valmistajan numero 6921485015031

Kuvaus

Käyttö:

Litteiden työkappaleiden kiinnittämiseen ja poraamiseen reunan lähellä.

Raaka-aine:

Karkaistua terästä.

Sopii:

Kiinnitys porraspuolelle nro 361400; 361420; 361440.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin