Uivat leuat liikkuva 125

Tuote nro.: 361660 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
Leukojen leveys b 124,4 mm
Leukojen korkeus h 39,5 mm
Leukojen pituus l 84 mm
Sopii värikoodiin TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361660 125
EAN / GTIN 4250364400916
Valmistajan numero 6921684020042

Kuvaus

Malli:

Liikkuva leuka, yhdeltä sivulta pyälletty.

Käyttö:

  • Työkappaleiden kiinnittämiseen, kun kiinnityspinnat eivät ole yhdensuuntaiset.
  • Porraslistojen nro 361950; 361960; 361970 kiinnitykseen.

Raaka-aine:

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

Sopii:

NC8, Garant-NC, Titan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin