Sovitinleuka kiinteä 160

Tuote nro.: 361620 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 160
Leukojen leveys b 164 mm
Leukojen korkeus h 73 mm
Korkeus h1 24 mm
Leukojen pituus l 100 mm
Pituus l1 34 mm
Sopii värikoodiin TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361620 160
EAN / GTIN 4250364401241
Valmistajan numero 6921704012231

Kuvaus

Malli:

Kiinteä leuka.

Käyttö:

  • Käytettävissä olevien tai omatekoisten leukojen kiinnittämiseen.
  • HD-leukojen 362390362600 kiinnittämiseen.

Raaka-aine:

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

Sopii:

NC8, Garant-NC, Titan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Sovitinleuka kiinteä 160

Sovitinleuka kiinteä 160

pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
746,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
785,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Leukojen korkeus h 73 mm
Leukojen pituus l 100 mm
Tyyppi 160
Korkeus h1 24 mm
Pituus l1 34 mm
Sopii värikoodiin TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC PCV 160
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat Ruuvipuristinleuat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin