perusleuka kiinteä 160

Tuote nro.: 361520 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 160,4 mm
Leukojen korkeus h 49,8 mm
Leukojen pituus l 104 mm
Tyyppi 160
Sopii värikoodiin TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361520 160
EAN / GTIN 4250364401166
Valmistajan numero 6921704005731

Kuvaus

Malli:

Kiinteä leuka.

Käyttö:

Raaka-aine:

Karkaistua terästä, hiotut pinnat.

Sopii:

NC8, Garant-NC, Titan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin