Alasvetosarjan laukku 1

Tuote nro.: 361346 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 1
Malli Alhainen
Sopii värikoodiin Titan2/TitanSense
Tuotetyyppi Laukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361346 1
EAN / GTIN 4250364402446
Valmistajan numero 6921734027031

Kuvaus

Raaka-aine:

Karkaistua terästä.

Sopii:

Tukileuat nro 361331; 361336.

Toimituksen sisältö:

1 laukku vaahtopehmustein, 4 kiilanpidikettä, matalat, 4 ruuvia M10×33 mm, 4 kiilaelementtiä, 4 terävää, 4 kiilaelementtiä Microgrip, 4 tukipulttia h = 23 mm, 4 tukipulttia h = 34 mm.

Ohje:

Vain mallille Titan 2, leveys 125 mm – leveydelle 160 mm pyynnöstä.
Osat yksittäin löytyvät varaosaluettelostamme nroilla 361341, 361343, 361351, 361352.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin