{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 125 mm | |
c | 24 mm | |
c1 | 59 mm | |
Leukojen korkeus h | 39,5 mm | |
Korkeus h1 | 19 mm | |
Leukojen pituus l | 82 mm | |
Sopii värikoodiin | Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361295 125 | |
EAN / GTIN | 4045197912428 | |
Valmistajan numero | 361295 125 |