Leuka 20 mm, T-Rexille kiinteä 125

Tuote nro.: 361225 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
Leukojen leveys b 116 mm
Leveys b1 20 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Leukojen korkeus h 50 mm
Korkeus h1 45 mm
Korkeus h2 14 mm
Leukojen pituus l 62 mm
l1 4 mm
Kiinnitysalue S1 9−75 mm
Sopii värikoodiin T-Rex
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361225 125
EAN / GTIN 4250364400756
Valmistajan numero 6921884041141

Kuvaus

Käyttö:

Kiinnityspinnat pinnoitettu suurille kitkakertoimille, suurempi pitovoima, min. kerroin 2
(Vertailukovuus 80 HRC).

Sopii:

Kiinteät leuat malliin T-Rex nro 361202.