{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tyyppi | 125 | |
Leukojen leveys b | 165 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 35,5 mm | |
Leukojen korkeus h | 20 mm | |
Leukojen pituus l | 79 mm | |
Kiinnitysalue enint. pyöreä | 160 / 230 mm | |
Kiinnitysalue vähint. pyöreä | 100 / 100 mm | |
Kiinnitysalue enint. nelikulma | 152 / 195 mm | |
Kiinnitysalue vähint. nelikulma | 0 / 0 mm | |
Sopii värikoodiin | T-Rex; Centro Gripp | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361209 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401944 | |
Valmistajan numero | 6921884072242 |