{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tyyppi | 125 | |
Leukojen leveys b | 165 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 20 mm | |
Leukojen korkeus h | 20 mm | |
Leukojen pituus l | 61 mm | |
Kiinnitysalue enint. pyöreä | 160 mm | |
Kiinnitysalue vähint. pyöreä | 100 mm | |
Kiinnitysalue enint. nelikulma | 152 mm | |
Kiinnitysalue vähint. nelikulma | 0 mm | |
Sopii värikoodiin | T-Rex | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361208 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401937 | |
Valmistajan numero | 6921884005242 |