{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tyyppi | 125 | |
Leukojen leveys b | 165 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 43,5 mm | |
Leukojen korkeus h | 16 mm | |
Leukojen pituus l | 79 mm | |
Kiinnitysalue enint. pyöreä | 226 / 250 mm | |
Kiinnitysalue vähint. pyöreä | 80 / 80 mm | |
Kiinnitysalue enint. nelikulma | 185 / 247 mm | |
Kiinnitysalue vähint. nelikulma | 26 / 27 mm | |
Sopii värikoodiin | T-Rex; Centro Gripp | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361207 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401678 | |
Valmistajan numero | 6921884072042 |