Tukileuat tartuntaholkeille, T-Rexille kiinteä 125

Tuote nro.: 361206 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
Leukojen leveys b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Leukojen korkeus h 16 mm
Leukojen pituus l 59 mm
Kiinnitysalue enint. pyöreä 190 mm
Kiinnitysalue vähint. pyöreä 80 mm
Kiinnitysalue enint. nelikulma 185 mm
Kiinnitysalue vähint. nelikulma 26 mm
Sopii värikoodiin T-Rex
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361206 125
EAN / GTIN 4250364401654
Valmistajan numero 6921884005042

Kuvaus

Käyttö:

Tukileukoja käytetään vakio-grip-inserttien nro 361238; 361240; 361245; 361250 kiinnitykseen (eivät sovellu yleiskäyttöiseen Grip-sarjaan nro 361345 koko 125 ja nro 361350 koko 125). Liikkuvien leukojen avulla voidaan tasata eri tasossa olevia kiinnityspintoja. Grip-insertit voidaan ruuvata kiinni, jotta erimuotoiset työkappaleet saadaan kiinnitettyä varmasti.

Sopii:

Kiinteät leuat malliin T-Rex nro 361202.