Prismaleuka Centro Gripp, tyypille: 125

Tuote nro.: 361185 125
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 125
Leukojen leveys b 124,4 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Leukojen korkeus h 81 mm
Prismakiinnityksen ⌀ D1 17 mm - 42 mm
Prismakiinnityksen ⌀ D2 38 mm - 104 mm
Sopii värikoodiin Centro Gripp
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361185 125
EAN / GTIN 4250364402347
Valmistajan numero 6921534001031
Manufacturer ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Kuvaus

Malli:

Prismakulma 120° − akseliaukko 53 mm molemmilla puolilla. Avaa leuat niin, että työkappale voidaan irrottaa yläkautta − myös kun sen ⌀ on suurin mahdollinen.

Käyttö:

Pyöreiden osien kiinnittämiseen.

Raaka-aine:

Karkaistua ja hiottua terästä.

Sopii:

Centro Gripp nro 361180.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin