Tuki alasvetojärjestelmälle 100/110

Tuote nro.: 361161 100/110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi/tuenkorkeus (B/H) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnityskorkeus 15 mm
    Sopii värikoodiin Xpent0
    Xpent-koko 0
    Tuotetyyppi Sovitinlevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 361161 100/110
    EAN / GTIN 4062406090357
    Valmistajan numero 361161 100/110

    Kuvaus

    Raaka-aine:

    Teräs, induktiokarkaistu ja jyrsitty. Materiaalivahvuus 5 mm, takapuolella magneetit

    Ohje:

    Tukilevyt asetetaan ilman alasvetoleukojen ruuvien kiinnitystä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin