Suojaleuka sileä 3/5, tyypille: 80

Tuote nro.: 361143 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 80 mm
Leukojen korkeus h 20 mm
Korkeus h1 15 mm
Korkeus h2 17 mm
Leukojen pituus l 12 mm
Pituus l1 9 mm
Pituus l2 9 mm
Sopii värikoodiin Xpent0; Xpent1-2
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361143 80
EAN / GTIN 4045197809506
Valmistajan numero 361143 80

Kuvaus

Malli:

3 mm:n tukipinta.
Ensimmäinen kiristysporras, korkeus 3 mm. Toinen kiristysporras, korkeus 5 mm.

Etu:

Leukaa kääntämällä saadaan käyttöön toinen kiinnitysporras.

Sopii:

Päälileuat nro 361124 - 361127, nro 361133 ja nro 361135.
Porrasleuat nro 361295 - 361296.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin