{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 63 mm | |
Leukojen korkeus h | 20 mm | |
Korkeus h1 | 17 mm | |
Korkeus h2 | 15 mm | |
Leukojen pituus l | 12 mm | |
Pituus l1 | 9 mm | |
Pituus l2 | 9 mm | |
Sopii värikoodiin | Xpent0 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361142 63 | |
EAN / GTIN | 4045197849182 | |
Valmistajan numero | 361142 63 |