Kiintoavainvaihtopää, Tyyppi: 10

Tuote nro.: 361139 10
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 10 mm
Vaihtovarsi 14×18 mm
Pituus L 59 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361139 10
EAN / GTIN 4067263109143
Valmistajan numero 361139 10

Kuvaus

Sopii:

XPENT nro 361100:n kiinteän leuan löysäämiseen käyttämällä käännettyä yleiskäyttöistä päällileukaa nro 361138.

Ohje:

Käytä momenttiavainta, jossa on 14×18 varsi, esim. nro 656055 120.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin