Yleiskäyttöinen päällileuka XPENT:lle, leukojen leveydelle b: 125mm

Tuote nro.: 361138 125
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leukojen leveydelle b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen korkeus h 45 mm
Leukojen pituus l 68 mm
Sopii värikoodiin Xpent1-2
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 361138 125
EAN / GTIN 4067263109136
Valmistajan numero 361138 125
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kiinnitystason korkeus 3 mm ja tukipinta 3 mm. Tartuntataso ja sileä kiinnitystaso. Karkaistu ja hiottu. Sisältää kiinnitysruuvit.

Käyttö:

XPENT nro 361100 koon 1-2 nopeaan laajentamiseen

Raaka-aine:

Karkaistu teräs.

Sopii:

XPENT nro 361100 koko 1-2

Ohje:

Tätä leukaa käytettäessä kiinnitysaluetta voidaan laajentaa 108 mm:llä ilman tornien kääntämistä. XPENT nro 361100:n kiinteän leuan löysääminen, kun yleiskäyttöistä päällileukaa nro 361138 on käännetty, on mahdollista vain vaihtotyökalun nro 361139 avulla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin