Päällileuat keskileukaan 100

Tuote nro.: 361135 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 100 mm
Leukojen korkeus h 40 mm
Korkeus h1 20 mm
Leukojen pituus l 80 mm
Pituus l1 12 mm
Sopii värikoodiin Xpent0
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361135 100
EAN / GTIN 4045197953537
Valmistajan numero 361135 100

Kuvaus

Käyttö:

Suojaleukojen nro 361140361151 kiinnittämiseen.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105361110.
Nro 361111.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.
Mukana suojapelti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin