Päällileuka tukilistaan pinnoitettu 100

Tuote nro.: 361134 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 100 mm
Leukojen korkeus h 40 mm
Leukojen pituus l 57,5 mm
Pituus l1 15 mm
Sopii värikoodiin Xpent0
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361134 100
EAN / GTIN 4045197901989
Valmistajan numero 361134 100

Kuvaus

Käyttö:

Leuan palautus 2,5 mm. Sopii erinomaisesti kiinnitysleuoille nro 366740.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105361110.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin