pehmeä päällileuka 80

Tuote nro.: 361130 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 80 mm
Leukojen korkeus h 45 mm
Vähimmäiskorkeus 26,5 mm
Leukojen pituus l 68,5 mm
Sopii värikoodiin Xpent1-2
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361130 80
EAN / GTIN 4045197809414

Kuvaus

Käyttö:

Yksilöllisten muotojen upotukseen ja herkästi rikkoutuvien osien työstöön.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105361110.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.