Gripp-päällileuka jäykkä 100

Tuote nro.: 361128 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 100 mm
Leukojen korkeus h 35 mm
Korkeus h1 35 mm
Leukojen pituus l 70 mm
Pituus l1 33 mm
Sopii värikoodiin Xpent0
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361128 100
EAN / GTIN 4045197849090
Valmistajan numero 361128 100

Kuvaus

Käyttö:

Tartuntakärkien nro 361160 7 ja 361238361250 kiinnittämiseen. Mahdollisuus tasata eri tasossa olevia kiinnityspintoja. Grip-insertit voidaan ruuvata kiinni, jotta erimuotoiset työkappaleet saadaan kiinnitettyä varmasti.

Sopii:

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105361110.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Gripp-päällileuka jäykkä 100

Gripp-päällileuka jäykkä 100

pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
417,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
644,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Leukojen leveys b 100 100
Leukojen korkeus h 35 35
Leukojen pituus l 70 70
Korkeus h1 35
Pituus l1 33 33
Sopii värikoodiin Xpent0 Xpent0
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat Ruuvipuristinleuat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin