{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 100 mm | |
Leukojen korkeus h | 40 mm | |
Korkeus h1 | 20 mm | |
Leukojen pituus l | 60 mm | |
Pituus l1 | 12 mm | |
Heilurikulma | 15 astetta | |
Sopii värikoodiin | Xpent0 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361127 100 | |
EAN / GTIN | 4045197849083 | |
Valmistajan numero | 361127 100 |