NC-koneruuvipuristin Duo Plus, Tyyppi: 125

Tuote nro.: 360605 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Duo Plus
tyyppi 125
Enimmäiskiinnitysvoima 40 kN
Vääntömomentti 40 Nm
Paino 40 kg
Kokonaispituus L 633 mm
Perusrungon pituus a 530 mm
Perusrungon leveys B 126 mm
Perusrungon korkeus c 100 mm
F 443 mm
g 24 mm
Pitkittäisura 20 mm
m 255,2 mm
Poikittaisura 20 mm
Karan ulottuvuus o 0 mm - 15 mm
s 43,2 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille Duo Plus
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360605 125
EAN / GTIN 4250364402262
Valmistajan numero 6921438000055

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen perusrunko GGG60, liukupinta hiottu ja induktiokarkaistu.

Toiminto:

Ensimmäisen ja toisen osan asettaminen ja kiinnittäminen liikkuviin leukoihin. Kääntäminen loksahduskohdan yli loksauttaa kytkennän auki. Puristusruuvi aktivoi mekaanisen voimansiirtäjän.

Käyttö:

  • Käytettävissä vaaka-asennossa.
  • Mahdollistaa kahden erikokoisen työkappaleen tai 2 samanlaisen osan kiinnittämisen. Mittaerot ±2,5 mm (työkappaleen 1 ja työkappaleen 2 välillä).
  • Tavallinen tai tarttumiskiristäminen tukileuoilla tai näiden yhdistelmä mahdollista.
  • Mahdollistaa kahden erikokoisen työkappaleen tai 2 samanlaisen osan kiinnittämisen. Mittaerot ±2,5 mm.

Toimituksen sisältö:

4 kiinnityssalpaa, pikakäynnistysopas, 1 hylsyavainsarja SW 14.

Erikoistarvike:

Kiristysleuat nro 361400 - 361440, 361600, 361660.
Porraslistat nro 361950, 361960, 361970.
Gripp-sarja nro 361345.
Momenttiavain 656050 koko 60.

Ohje:

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin