Pehmeä leuka liikkuva 160

Tuote nro.: 360571 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen lukumäärä 1
Leukojen leveys b 160,4 mm
Leukojen korkeus h 49,8 mm
Leukojen pituus l 114 mm
Sopii värikoodiin HOLEX NC
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360571 160
EAN / GTIN 4062406564506
Valmistajan numero 360571 160

Kuvaus

Raaka-aine:

Teräs karkaistu, nitrattu, molemmat puolet sileät.

Sopii:

NC-koneruuvipuristin nro 360565.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitysruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin