Pehmeä päällileukapari 168

Tuote nro.: 360187 168
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus H 44 mm
Leukaväli A 120 mm
Leukojen pituus l 74 mm
Malli Teräs
Sopii värikoodiin PCV 160
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360187 168
EAN / GTIN 4062406199876
Valmistajan numero 360187 168

Kuvaus

Malli:

Muotoleukojen valmistukseen.

Sopii:

Keskittävä kiinnitin nro 360180 ja nro 360181, kummatkin koko 160.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin