Tartuntaleukapari 2

Tuote nro.: 360184 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli A 120 mm
Kiinnitysalue S1 20 mm - 30 mm
Kiinnitysalue S2 110 mm - 120 mm
Kiinnitysalue S3 50 mm - 60 mm
Kiinnitysalue S4 80 mm - 90 mm
Sopii värikoodiin PCV 160
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360184 2
EAN / GTIN 4062406199821
Valmistajan numero 360184 2

Kuvaus

Malli:

Karkaistu, aihioiden kiinnittämiseen. Tartuntaleukoja voidaan käyttää kääntöleukoina. Kiinnitystason korkeus 4 mm.
Leuat peittävät neljä kiinnitysaluetta.

Sopii:

Keskittävä kiinnitin nro 360180 ja nro 360181, kummatkin koko 160.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin