Tartuntaleukapari 4

Tuote nro.: 360183 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli A 80 mm
Kiinnitysalue S1 40 mm - 50 mm
Kiinnitysalue S2 90 mm - 100 mm
Sopii värikoodiin PCV 160
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360183 4
EAN / GTIN 4062406198787
Valmistajan numero 360183 4

Kuvaus

Malli:

Karkaistu, aihioiden kiinnittämiseen. Tartuntaleukoja voidaan käyttää kääntöleukoina. Kiinnitystason korkeus 4 mm.

Sopii:

Keskittävä kiinnitin nro 360180 ja nro 360181, kummatkin koko 160.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin