Pneumaattinen keskittävä kiinnitin, IOT 160/4

Tuote nro.: 360181 160/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäiskiinnitysvoima 22,5 kN
Paineilman enimmäisteho 9 bar
Paino 29 kg
Leukaväli A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Korkeus H 99,2 mm
Liikepituus 8,5 mm
H1 175 mm
Ristipistemittalevy 200 mm
Sopii värikoodiin PCV 160
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360181 160/4
EAN / GTIN 4062406572990
Valmistajan numero 360181 160/4

Kuvaus

Malli:

  • Säädettävä keskitin + 5 mm per sivu.
  • Kiinnitysvoima 22,5 kN, portaaton säätö. Aritmeettinen summa = 45 kN.
  • Myös painehäviöissä keskittävällä kiinnittimellä on pieni (n. 60 kg) esijännitys, joka takaa työkappaleen turvallisen paikoittamisen esim. vaihtopöydissä.
Pohjalevy, korkeampaan tukimomenttiin ja maksimaaliseen stabiilisuuteen.

Etu:

  • Mukana paineakku kaksitoimisilla sulkuventtiileillä.
  • Kiinnitys- ja irrotuspaineen sekä akun tilan jatkuva valvonta WLAN-yhteyden kautta.
  • Aukkoa ei tarvita.
  • Kiinnittäminen ja kiinnityksen avaaminen paineilmaa syöttämällä robotin kautta.
  • Saatavilla on liitinyksikkö 360191 paineilman vaaka- ja pystysuoraan siirtoon.

Käyttö:

Osien keskitettyyn kiinnittämiseen. Sopii automatisoituun käyttöön 4-kanavisilla kiinnityskupeilla, mutta myös sivuilla olevilla liittimillä.

Erikoistarvike:

Liitinyksikkö nro 360191.
Leukavalikoima nro 360183 - 360187.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin