Korkeuselementti automaatiokonsoleille XP80Z 85 mm

Tuote nro.: 360166 85
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus 160 mm
    Leveys 160 mm
    Korkeus 85 mm
    Ristipistemittalevy 200 mm
    Kiinnityspulttien reikien lukumäärä 4 kpl
    Tuotetyyppi Korkeusosa

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 360166 85
    EAN / GTIN 4062406572938
    Valmistajan numero 360166 85

    Kuvaus

    Malli:

    Reiät kiinnityspulteille nro 360025 18M16. Vaihtoehtoinen kiinnitys kiinnitysleuoilla tai M12-ruuvin kautta T-uraan. Kiinnitysporauskuva GARANT ZeroClamp-nollapistekiinnitysjärjestelmälle (ristipistemitta 200 mm).

    Käyttö:

    • Viiden sivun työstöön moniakselisissa työstökeskuksissa.
    • Suurempi tukimomentti mahdollistaa suurimman mahdollisen vakauden.

    Sopii:

    Konsoli nro 360164.

    Ohje:

    Tilaa kiinnityspultit nro 360025 18M16 erikseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin