{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäiskiinnitysvoima | 17 kN | |
Vääntömomentti | 40 Nm | |
Paino | 3,5 kg | |
Liikepituus | 22 mm | |
Leukaväli A | 80 mm | |
Pituus | 120 mm | |
Leveys | 120 mm | |
Korkeus | 50 mm | |
Sopii värikoodiin | ZC 80 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 360134 80A | |
EAN / GTIN | 4062406572600 | |
Valmistajan numero | 360134 80A |